Groefkogellager FAG 6210-2Z-L207-C3, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 50 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6210-2Z-L207-C3
Rubix:A0692683
Fabrikant:0853101820030
EAN:4054364622220
FAG 6210-2Z/L207/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6210-2Z/L207/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellager 62..-2Z, enkele rij, schilden, stalen plaatstalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte20 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie62..-2z
Referentietoerental8200 rpm
Grenstoerental9000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r24200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr39000 N
€ 42,92 excl. BTW
/ stuk
€ 51,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen