Groefkogellager SKF 6309-Z/C5, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 45 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6309-Z/C5
Rubix:03472058
Fabrikant:88316
EAN:7316571156811
SKF 6309 Z/C5 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6309 Z/C5 KOGELLAGER EENRIJIG 1 BESCHERMPLAATJE


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van het merk SKF is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te weerstaan en biedt een eenvoudige installatie. Met een metalen beschermplaatje die de binnendringing van verontreinigingen beperkt, onderscheidt het zich door zijn hoge snelheidsprestaties en minimale interne wrijving.

Kenmerken:
Dit lager heeft een ontwerp met één rij kogels en een kooi van plaatstaal, wat zorgt voor een goede weerstand tegen belastingen en schokbestendigheid. Het metalen beschermplaatje beperkt de binnendringing van grovere verontreinigingen. Daarnaast maakt de sterk vergrote radiale speling van klasse C5 het mogelijk om thermische uitzettingen goed te verdragen, wat het lager effectief maakt onder wisselende temperatuuromstandigheden. Dankzij de lage wrijving biedt het uitstekende prestaties bij hoge snelheden, terwijl de warmteontwikkeling tot een minimum wordt beperkt.

Onderhoud:
Dit lager is ontworpen voor optimale prestaties met minimaal onderhoud. Omdat het slechts aan één zijde is afgedicht, kan het periodiek nodig zijn om opnieuw te smeren. Periodieke inspecties op geluid, temperatuur en trillingen worden aanbevolen om eventuele tekenen van slijtage of defecten tijdig te signaleren. Het reinigen van de buitenoppervlakken is cruciaal om contaminatie te voorkomen, met name tijdens montage, inspectie of het opnieuw smeren. Bij tekenen van slijtage wordt een snelle vervanging aangeraden om de integriteit van de apparatuur te waarborgen.

Afdichting:
Dit lager is voorzien van een metalen beschermplaatje aan één zijde, die gedeeltelijke bescherming biedt tegen middelgrote en grove vaste verontreinigingen en lekkage van smeermiddel beperkt. Het beschermplaatje van plaatstaal zorgt voor minimale wrijvingsweerstand, wat slijtage vermindert en hoge toerentallen mogelijk maakt. Dit systeem voorkomt echter geen binnendringing van vocht, waardoor er een verhoogd risico op corrosie bestaat in vochtige omgevingen.

Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.

Belangrijkste Voordelen:
- Ontwerp met een metalen beschermplaatje die binnendringing van verontreinigingen beperkt en minimale wrijving genereert;
- Verhoogde radiale speling voor tolerantie tegen thermische uitzettingen, ideaal voor hoge temperatuuromgevingen;
- Lage interne wrijving voor soepele rotatie, zelfs bij hoge snelheden;
- Geschikt voor hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen, wat zorgt voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden;
- Minimaal onderhoud, met eenvoudige periodieke inspecties, wat een lange levensduur bevordert.

Toepassingen:
Dit lager is geschikt voor diverse industriële toepassingen, zoals elektromotoren, industriële pompen en transportsystemen. Het is bijzonder nuttig in ventilatoren en werktuigmachines die efficiënt warmtebeheer bij hoge snelheid vereisen. Daarnaast wordt het gewaardeerd in de voedingsmiddelen- en maritieme sector, waar de weerstand tegen langdurige bedrijfsomstandigheden een groot voordeel is. Tot slot kan het worden gebruikt in diverse landbouwmachines en verwerkende systemen, waarbij betrouwbare en duurzame prestaties worden gegarandeerd.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x100x100 mm
Logistiek gewicht822 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc5
Serie6309
Kokerstaal
Referentietoerental15000 rpm
Grenstoerental9500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r31500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr55300 N
Land van oorsprongMY
Aangepaste tariefcode84821090
€ 42,38 excl. BTW
/ stuk
€ 51,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen