Groefkogellager PTN S61908-2Z, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 40 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:S61908-2Z
Rubix:A0718403
Fabrikant:898025
EAN:3660338513688
PTN S 61908-2Z KOGELLAGER RVS
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN S 61908-2Z KOGELLAGER RVS


Roestvaststalen ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
De PTN-serie roestvaststalen lagers bevat een FOOD SAFE GREASE - MOBIL GREASE FM 222 of gelijkwaardig. NSF-geregistreerd als H1-geclassificeerde smeermiddelen

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid7
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte12 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie61900
Materiaalroestvrij staal
Kokerstaal
Grenstoerental10000 rpm
Nauwkeurigheidp0
Statische basisbelasting, radiaal - C0r8600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10400 N
Gewicht0,11 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
186,20 excl. BTW
/ 7 stuks
225,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen