Groefkogellager SKF 393921 E, Buitendiameter: 40 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 17 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:393921 E
Rubix:03046485
Fabrikant:39216
EAN:7316577033123
SKF 393921 E KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 393921 E KOGELLAGER EENRIJIG


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit tweerijige hoekcontactgroefkogellager is een ideale oplossing voor systemen die een combinatie van robuustheid en prestaties vereisen. Dit product is ontworpen om gelijktijdig radiale en axiale belastingen op te nemen en zorgt voor een soepele werking en een verhoogde betrouwbaarheid. De geoptimaliseerde constructie maakt het eenvoudig te monteren en zorgt voor langdurige prestaties in gecontroleerde omgevingen.

Kenmerken:
Dit tweerijige hoekcontactgroefkogellager is voorzien van een robuuste kooi van staalplaat en heeft een open ontwerp, waardoor het gemakkelijk toegankelijk is voor onderhoud en smering. De massieve binnen- en buitenringen bieden een hoge stabiliteit onder constante belastingen. Dit lager is ontworpen als twee eenrijige hoekcontactkogellagers in een O-opstelling, maar met een kleinere breedte. Tweerijige hoekcontactkogellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opnemen. Een vergroting van de aanrakingshoek verhoogt hun vermogen om axiale belastingen op te nemen. Het lager heeft een niet-standaard radiale speling.

Onderhoud:
Regelmatig onderhoud is essentieel om een optimale levensduur te garanderen. Het lager moet worden gesmeerd met een geschikt product, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Periodieke inspecties van smering, trillingen en temperatuur kunnen helpen om eventuele storingen op te sporen.

Afdichting:
Dit open groefkogellager heeft geen afdichtingen, waardoor het meer wordt blootgesteld aan het binnendringen van verontreinigingen. Dit ontwerp is ideaal voor schone of licht verontreinigde omgevingen. Hoewel de afwezigheid van afdichtingen het onderhoud vereenvoudigt en de koeling vergemakkelijkt, zijn regelmatige smering en frequente controles vereist om voortijdige slijtage te voorkomen.

Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 in Zweden werd opgericht, is een wereldleider op het gebied van lagers en roterende apparatuur. De groep is actief in meer dan 130 landen en biedt hoogwaardige producten en innovatieve diensten aan om de prestaties van industriële apparatuur te verbeteren. Deze oplossingen zijn geschikt voor een groot aantal sectoren, van de auto-industrie tot luchtvaart, en de energie- en landbouwsector.

Voordelen:
• Ondersteunt gelijktijdig radiale en axiale belastingen voor optimale prestaties.
• Kooi van staalplaat die hoge weerstand biedt tegen mechanische belastingen.
• Open ontwerp voor eenvoudige toegang voor smering en onderhoud.
• Lage wrijving voor een hoge energie-efficiëntie.
• Geschikt voor hoge toerentallen en veeleisende toepassingen.

Toepassingen:
Dit lager is perfect geschikt voor uiteenlopende omgevingen, zoals:
• Transportbanden en transmissiesystemen die betrouwbare ondersteuning vereisen.
• Hefapparatuur en geleidingsmechanismen.
• Landbouwmachines, waar het ondersteunen van radiale belastingen cruciaal is.
• Werktuigmachines zoals frezen en boormachines, voor stabiliteit onder belasting.
• Industriële apparatuur en motorreductoren, waar duurzaamheid essentieel is.
Dit lager vindt ook toepassing in automotive toepassingen, huishoudelijke apparaten en textielmachines, en biedt telkens een efficiënte en duurzame oplossing.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht62,3 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte12 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie393921
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,34 excl. BTW
/ stuk
28,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen