Groefkogellager PTN S6201-2Z, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 12 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:S6201-2Z
Rubix:A0718400
Fabrikant:898028
EAN:3660338513718
PTN S 6201-2Z KOGELLAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN S 6201-2Z KOGELLAGER RVS


Roestvaststalen ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
De PTN-serie roestvaststalen lagers bevat een FOOD SAFE GREASE - MOBIL GREASE FM 222 of gelijkwaardig. NSF-geregistreerd als H1-geclassificeerde smeermiddelen

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte10 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie6200
Materiaalroestvrij staal
Kokerstaal
Grenstoerental18000 rpm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5000 N
Gewicht0,036 kg
€ 66,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 80,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen