Groefkogellager SKF 6203-2Z/C2, Buitendiameter: 40 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 17 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6203-2Z/C2
Rubix:03471597
Fabrikant:42261
EAN:7316570117721
SKF 6203-2Z/C2 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6203-2Z/C2 KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager is geschikt voor het ondersteunen van radiale en axiale belastingen in beide richtingen. Het is eenvoudig te monteren en combineert hoge prestaties met robuustheid. Dankzij de nauwkeurige constructie en hoogwaardige materialen biedt dit lager optimale efficiëntie terwijl het aantal vereiste onderhoudswerkzaamheden wordt beperkt.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat en twee metalen beschermplaatjes die extra bescherming bieden tegen verontreinigende stoffen. Dankzij de C2 interne radiale speling is dit lager geschikt voor bepaalde strakke pasvormen. Het ontwerp biedt effectieve ondersteuning van zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen en zorgt voor stabiliteit bij precisietoepassingen.

Onderhoud:
Om een optimale werking te garanderen is dit lager levensduur gesmeerd met hoogwaardig vet en vereist het dus minimaal onderhoud. Regelmatige inspecties worden echter aanbevolen om de toestand van het lager te controleren op geluid, temperatuur en integriteit.

Afdichting:
Dit eenrijige kogellager is voorzien van twee metalen beschermplaatjes die een efficiënte barrière vormen tegen verontreinigende stoffen. Deze smalle spleetafdichting beschermt de interne componenten tegen middelgrote vaste deeltjes. De metalen beschermplaatjes verminderen ook het verlies van smeermiddel en bieden een lage bewegingsweerstand, waardoor een soepele werking mogelijk is. Deze bescherming is echter beperkt tegen vocht, waardoor het lager blootgesteld wordt aan het risico op corrosie in vochtige omgevingen.

Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 werd opgericht, is een wereldleider in lageroplossingen. Het merk is actief in verschillende industriële sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart en de voedselverwerkingsindustrie, en richt zich op het leveren van innovatieve oplossingen om de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur te verbeteren. Met meer dan 100 jaar expertise blijft SKF toonaangevend in het ontwikkelen van innovatieve producten van hoge kwaliteit over de hele wereld.

Voordelen:
• Effectieve bescherming tegen verontreinigende stoffen dankzij metalen beschermplaatjes.
• Levensduursmering, wat de onderhoudskosten vermindert.
• Eenvoudig te monteren en minder onderhoud nodig.
• Geschikt voor toepassingen die een nauwkeurige controle van interne speling vereisen.

Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor toepassingen waarbij een strakke montage vereist is, zoals transmissiesystemen in industriële robots, motoren met lage thermische variaties of meetapparatuur. Het is ook geschikt voor industriële printers, waar strikte controle van interne speling cruciaal is. Optimale werkomstandigheden voor deze lagers zijn omgevingen met lage trillingen en matige snelheden, waardoor betrouwbare en nauwkeurige prestaties gegarandeerd zijn.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x40x40 mm
Logistiek gewicht65,7 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte12 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc2
Serie62..
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 12,29 excl. BTW
/ stuk
€ 14,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen