Groefkogellager SKF 6316 M/C3VL0241, Buitendiameter: 170 mm | Breedte: 39 mm | Binnendiameter: 80 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6316 M/C3VL0241
Rubix:03041481
Fabrikant:118524
EAN:7316571429052
SKF 6316 M/C3/VL0241 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte39 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6316 M/C3/VL0241 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD MESSING KOOI


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van het merk SKF is ontworpen om optimale prestaties te leveren in veeleisende industriële omgevingen. Dankzij het open ontwerp en de verhoogde radiale speling biedt dit product een aanzienlijke vermindering van wrijving en maakt het hoge toerentallen mogelijk.

Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager is voorzien van een open ontwerp zonder afdichtingen, waardoor het ideaal is voor schone en gecontroleerde toepassingen. Met een radiale speling van klasse C3 zorgt het voor een stille en soepele werking en beperkt het de warmteontwikkeling tijdens gebruik. De constructie maakt regelmatige smering eenvoudig, terwijl de messing kooi bestand is tegen corrosie, hoewel deze in contact met vocht licht kan oxideren. Dit lager is uitgerust met een elektrisch isolerende coating op de buitenzijde van de binnen- en buitenring. Deze coating voorkomt dat er elektrische zwerfstromen door de lagers gaan, beschermt tegen elektrische erosieschade en voorkomt de degradatie van smeermiddelen door elektrische ontladingen.

Onderhoud:
Het onderhoud van dit lager is essentieel voor een lange levensduur. Regelmatige smering met geschikte smeermiddelen, zoals vet of olie, wordt aanbevolen, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden. De smeerfrequentie moet worden aangepast aan de omgevingstemperatuur en de toegepaste belasting. Het wordt ook aangeraden om periodiek de algemene staat van het lager te controleren, met name door het geluid en de temperatuur te monitoren.

Afdichting:
Dit groefkogellager beschikt niet over een afdichtingssysteem tegen externe verontreinigingen zoals stof of vloeistoffen. Hoewel dit het onderhoud en de smering vergemakkelijkt, verhoogt het ook het risico op binnendringend vuil, wat de levensduur van het lager kan verkorten. Dit open ontwerp is optimaal voor omgevingen met schone omstandigheden, maar vereist verhoogde aandacht om contaminatie te voorkomen.

Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.

Voordelen:
- Geoptimaliseerde prestaties: Ontworpen voor hoge snelheden met lage wrijving.
- Eenvoudig Onderhoud: Directe toegang voor smering en inspecties.
- Verbeterde duurzaamheid: Robuust ontwerp, ideaal voor toepassingen met hoge temperaturen.

Toepassingen:
Dit enkelrijige groefkogellager is bijzonder geschikt voor gebruik in elektromotoren, ventilatoren en snelle werktuigmachines. Het open ontwerp zorgt voor een efficiënte warmteafvoer, wat cruciaal is in toepassingen waar hitte en thermische uitzettingen een rol spelen. Het wordt ook toegepast in schone omgevingen, wat zorgt voor een langere levensduur en betrouwbare werking onder gecontroleerde omstandigheden.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)39x170x170 mm
Logistiek gewicht4131 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte39 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie6316
Referentietoerental8500 rpm
Grenstoerental7500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r86500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13000 N
Land van oorsprongAT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.139,74 excl. BTW
/ stuk
€ 1.379,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden