Groefkogellager PTN S6207-2Z, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 35 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:S6207-2Z
Rubix:A0718394
Fabrikant:898034
EAN:3660338513770




Documenten
Productdetails : PTN S 6207-2Z KOGELLAGER RVS
Roestvaststalen ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
De PTN-serie roestvaststalen lagers bevat een FOOD SAFE GREASE - MOBIL GREASE FM 222 of gelijkwaardig. NSF-geregistreerd als H1-geclassificeerde smeermiddelen
Sterke punten
Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten
Toepassingen
Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6200 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 8500 rpm |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 14300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 17760 N |
| Gewicht | 0,28 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 212,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen