Groefkogellager FAG 61807-2Z>N, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 35 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:61807-2Z>N
Rubix:03023016
Fabrikant:0735876210000
EAN:4064328218680

Productdetails : FAG 61807-2Z/HLC KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 618..-2Z, eenrijig, schilden, kooi van plaatstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618 |
| Referentietoerental | 9900 rpm |
| Grenstoerental | 18300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3820 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 4740 N |
| Gewicht | 0,028 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,44 excl. BTW
/ stuk
€ 50,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen