Groefkogellager FAG 6324-J20C-C4, Buitendiameter: 260 mm | Breedte: 55 mm | Binnendiameter: 120 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6324-J20C-C4
Rubix:A0606790
Fabrikant:0667311780040
EAN:4054369396027

Productdetails : FAG 6324-C4-J20C KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 63..-J20C, enkele rij, stalen plaatstalen kooi, keramisch gecoate
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12800 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 63..-j20c |
| Referentietoerental | 3800 rpm |
| Grenstoerental | 3500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 195000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 225000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.351,24 excl. BTW
/ stuk
€ 2.845,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
