Groefkogellager NTN 6804JRC3, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 20 mm

Kogellager

Zie technische informatie

Referenties

NTN:6804JRC3
Rubix:A0484058
EAN:4547359408669
NTN 6804 C3 = 61804 C3 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN 6804 C3 = 61804 C3 KOGELLAGER


Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of pakkingen, aanwezigheid van een borgring, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte7 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Kokerstaal
€ 8,95 excl. BTW
/ stuk
€ 10,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 170 dagen