Groefkogellager SKF 6206-2RS2/C5GJN7, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 30 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6206-2RS2/C5GJN7
Rubix:03801742
Fabrikant:220336
EAN:07316572412381

Productdetails : SKF 6206-2RS2/C5/GJN7 KOGELLAGER EENRIJIG 2 FKM AFDICHTINGEN
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-lager is geschikt voor hoge snelheden, zware belastingen en uitlijningsafwijkingen en garandeert een lange levensduur met weinig of geen onderhoud. Het is voorzien van betrouwbare afdichtingen en voorgesmeerd, en is ideaal voor vervuilde en hoge-temperatuur omgevingen, waardoor het onderhoud tot een minimum wordt beperkt.
Kenmerken: Dit SKF-groefkogellager is uitgerust met een kooi van plaatstaal die zorgt voor een uitstekende verdeling van de belasting en een betere weerstand tegen hoge radiale belastingen en schokken. Het lager is voorgesmeerd (voor 45 tot 60% van de vrije ruimte) met een mineraal smeervet voor hoge temperaturen, verdikt met polyurea (diurea), wat een constante smeerwerking garandeert, zelfs bij zeer hoge snelheden. FKM slepende afdichtingen bieden optimale bescherming tegen stof en vocht, wat de levensduur van het lager aanzienlijk verlengt. De interne radiale speling C5 maakt rotatie bij hoge snelheden mogelijk met minimale warmteontwikkeling, waardoor dit lager ideaal is voor toepassingen waarbij thermische uitzetting een kritieke factor is.
Onderhoud: Dankzij het afgesloten ontwerp is er weinig onderhoud nodig. De rubberen slepende afdichtingen voorkomen het binnendringen van stof en verontreinigingen en houden het smeermiddel binnen. De vooraf aangebrachte smering zorgt voor een langdurig gebruik zonder nasmering. Het wordt echter aanbevolen om de bedrijfsomstandigheden, zoals temperatuur en trillingen, te controleren om optimale prestaties te garanderen en vroegtijdige afwijkingen op te kunnen sporen. Het reinigen van de buitenoppervlakken draagt bij aan een goede warmteafvoer en voorkomt oververhitting.
Afdichting: Dit groefkogellager is voorzien van FKM-rubberen slepende afdichtingen die uitstekende bescherming bieden tegen verontreinigingen. Het olie- en vetbestendige FKM-rubber vormt een effectieve barrière tegen stof en water, waardoor een duurzame bescherming wordt gegarandeerd. Deze afdichting verlengt de levensduur van het lager, zelfs in vochtige of stoffige omgevingen. Het helpt ook om het smeermiddel binnen te houden, waardoor het risico op vroegtijdige defecten wordt verminderd.
Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.
Belangrijkste Voordelen:
Hoge weerstand tegen radiale belastingen en matige axiale belastingen.
FKM-afdichtingen met uitstekende bescherming tegen verontreinigingen.
Voorgesmeerd voor gebruik bij hoge temperaturen en hoge snelheden.
Afgesloten ontwerp dat de levensduur van het lager verlengt.
Radiale speling C5 geoptimaliseerd voor hoge snelheden en grotere thermische uitzetting.
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor elektromotoren, pompen, ventilatoren en zware werktuigmachines die op hoge snelheid werken (draaibanken, freesmachines, enz.). Het is bijzonder geschikt voor omgevingen waar thermische uitzettingen belangrijk zijn en een lange levensduur vereist is. Het is ontworpen voor veeleisende omstandigheden met effectieve bescherming tegen verontreinigingen. Dankzij de grote radiale speling is het geschikt voor toepassingen waarbij de as sterke afwijkingen kan ondergaan (bijvoorbeeld voertuigwielen, bewerkingsdraaibanken, enz.).
Kenmerken: Dit SKF-groefkogellager is uitgerust met een kooi van plaatstaal die zorgt voor een uitstekende verdeling van de belasting en een betere weerstand tegen hoge radiale belastingen en schokken. Het lager is voorgesmeerd (voor 45 tot 60% van de vrije ruimte) met een mineraal smeervet voor hoge temperaturen, verdikt met polyurea (diurea), wat een constante smeerwerking garandeert, zelfs bij zeer hoge snelheden. FKM slepende afdichtingen bieden optimale bescherming tegen stof en vocht, wat de levensduur van het lager aanzienlijk verlengt. De interne radiale speling C5 maakt rotatie bij hoge snelheden mogelijk met minimale warmteontwikkeling, waardoor dit lager ideaal is voor toepassingen waarbij thermische uitzetting een kritieke factor is.
Onderhoud: Dankzij het afgesloten ontwerp is er weinig onderhoud nodig. De rubberen slepende afdichtingen voorkomen het binnendringen van stof en verontreinigingen en houden het smeermiddel binnen. De vooraf aangebrachte smering zorgt voor een langdurig gebruik zonder nasmering. Het wordt echter aanbevolen om de bedrijfsomstandigheden, zoals temperatuur en trillingen, te controleren om optimale prestaties te garanderen en vroegtijdige afwijkingen op te kunnen sporen. Het reinigen van de buitenoppervlakken draagt bij aan een goede warmteafvoer en voorkomt oververhitting.
Afdichting: Dit groefkogellager is voorzien van FKM-rubberen slepende afdichtingen die uitstekende bescherming bieden tegen verontreinigingen. Het olie- en vetbestendige FKM-rubber vormt een effectieve barrière tegen stof en water, waardoor een duurzame bescherming wordt gegarandeerd. Deze afdichting verlengt de levensduur van het lager, zelfs in vochtige of stoffige omgevingen. Het helpt ook om het smeermiddel binnen te houden, waardoor het risico op vroegtijdige defecten wordt verminderd.
Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.
Belangrijkste Voordelen:
Hoge weerstand tegen radiale belastingen en matige axiale belastingen.
FKM-afdichtingen met uitstekende bescherming tegen verontreinigingen.
Voorgesmeerd voor gebruik bij hoge temperaturen en hoge snelheden.
Afgesloten ontwerp dat de levensduur van het lager verlengt.
Radiale speling C5 geoptimaliseerd voor hoge snelheden en grotere thermische uitzetting.
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor elektromotoren, pompen, ventilatoren en zware werktuigmachines die op hoge snelheid werken (draaibanken, freesmachines, enz.). Het is bijzonder geschikt voor omgevingen waar thermische uitzettingen belangrijk zijn en een lange levensduur vereist is. Het is ontworpen voor veeleisende omstandigheden met effectieve bescherming tegen verontreinigingen. Dankzij de grote radiale speling is het geschikt voor toepassingen waarbij de as sterke afwijkingen kan ondergaan (bijvoorbeeld voertuigwielen, bewerkingsdraaibanken, enz.).
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 202 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c5 |
| Serie | 62.. |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,57 excl. BTW
/ stuk
€ 20,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen