Groefkogellager FAG 696-2Z>N, Buitendiameter: 15 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 6 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:696-2Z>N
Rubix:03026012
Fabrikant:0860429200000
EAN:4064328151048

Documenten
Productdetails : FAG 619/6-2Z/HLC KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 69..-2Z, enkelrijig, met schilden, kooi van staalplaat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 15 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 69 |
| Materiaal | staal (ring);keramiek (kogels);staalplaat (kooi) |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 40000 rpm |
| Grenstoerental | 55000 rpm |
| Diameter cilinderboring | 6 mm |
| Dikte | 5 mm |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1560 N |
| Gewicht | 0,004 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,40 excl. BTW
/ stuk
€ 13,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen