Groefkogellager FAG S6203-2RSR>N, Buitendiameter: 40 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 17 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:S6203-2RSR>N
Rubix:03024970
Fabrikant:3012648800000
EAN:4064328189867

Productdetails : FAG S 6203-2RSR KOGELLAGER RVS
Diepgroefkogellager S62..-2RSR, corrosiebestendige materialen, enkele rij, afdichtingen, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | s62 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 10900 rpm |
| Nauwkeurigheid | pn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10200 N |
| Gewicht | 0,065 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,22 excl. BTW
/ stuk
€ 34,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen
