Groefkogellager SNR 6009, Buitendiameter: 75 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 45 mm

SNR - Diepgroefkogellager - 6009

Zie technische informatie

Referenties

SNR:6009
Rubix:A0487027
EAN:3413520113513
SNR 6009 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter75 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6009 KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, open

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)75x75x16 mm
Logistiek gewicht240 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter75 mm
Breedte16 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie6000
Kokerstaal
Referentietoerental9800 rpm
Grenstoerental15000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r14700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr20600 N
Gewicht0,231 kg
Aangepaste tariefcode84821090
€ 8,45 excl. BTW
/ stuk
€ 10,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen