Groefkogellager FAG 6307-C-HRS-C3>V, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 35 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6307-C-HRS-C3>V
Rubix:03023766
Fabrikant:3015891270030
EAN:4064328330238

Productdetails : FAG 6307 C-RSR/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 6...-C-Z, enkele rij, generatie C, afscherming, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | c3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,48 excl. BTW
/ stuk
€ 41,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
