Miniatuurlager FAG 683-2Z>N, Buitendiameter: 7 mm | Breedte: 3 mm | Binnendiameter: 3 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:683-2Z>N
Rubix:A0488499
Fabrikant:3029852800000
EAN:4064328618213

Productdetails : FAG 683-2Z KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 68..-2Z, enkelrijig, afschermingen, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 3 mm |
| Buitendiameter | 7 mm |
| Breedte | 3 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | s68 |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,66 excl. BTW
/ stuk
€ 10,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
