Miniatuurlager FAG S698-2Z>N, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 8 mm
Kogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:S698-2Z-HLC
FAG:S698-2Z>N
Rubix:A0543206
Fabrikant:3019849300000
EAN:4064328470712

Documenten
Productdetails : FAG S 698-2Z/HLC KOGELLAGER RVS
Diepgroefkogellager S69..-2Z, corrosiebestendige materialen, enkele rij, afschermingen, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | s69 |
| Gewicht | 7,57 g |
| Grenstoerental | 45000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 930 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2390 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,52 excl. BTW
/ stuk
€ 11,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
