Groefkogellager SNR 6216EE, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 26 mm | Binnendiameter: 80 mm

SNR - Diepgroefkogellager - 6216.EE

Zie technische informatie

Referenties

SNR:6216EE
Rubix:A0486868
Fabrikant:6216.EE
EAN:3413520138141
SNR 6216 EE KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6216 EE KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, contactafdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte26 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6200
Kokerstaal
Grenstoerental3100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r53000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr72100 N
Gewicht1,42 kg
€ 62,39 excl. BTW
/ stuk
€ 75,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen