Groefkogellager FAG 6007, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 35 mm

Groefkogellager 60

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6007
Rubix:03016078
Fabrikant:0167174300000
EAN:4012801062954
FAG 6007 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6007 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager 60, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 60, single row, steel sheet metal cage

Sterke punten

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Toepassingen

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)14x26x26 mm
Logistiek gewicht157 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte14 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie60
Materiaalstaal
Referentietoerental11700 rpm
Grenstoerental16100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r10300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr17000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 14,27 excl. BTW
/ stuk
€ 17,27 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden