Zoeken op referentie, artikel, merk, omschrijving …
nl
Log in of Registreer
Onze producten
Services
Exclusive Brands Must-Haves
Bearing Finder
Exclusive Brands
Mechanische aandrijving
(105.400)
Tooling & Verspaning
(99.188)
Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
(112.093)
Gereedschappen & Meettechniek
(55.645)
Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
(80.669)
Onderhoud & Reparatie
(4.927)
Lastechniek
(2.064)
Bevestiging & Montage
(79.128)
Bedrijfsuitrusting en -inrichting
(15.365)
Lagertechniek
(49.154)
Lineair techniek
(2.007)
Aandrijvingen en rollenbanen
(1.905)
Riem -en kettingtechniek
(33.122)
Askoppelingstechniek
(3.017)
Afdichtingstechniek aandrijving
(13.736)
Dempingtechniek
(1.743)
Smeertechniek aandrijving
(716)
Bekijk Mechanische aandrijving
Gewrichtslagers / Glijlagers
(4.572)
Wentellagers
(33.906)
Lagerhuizen / Lagerblokken
(5.505)
Onderhoud / toebehoren / service voor lagertechniek
(5.171)
Bekijk Lagertechniek
Rubix Categorieën
Mechanische aandrijving
Lagertechniek
Wentellagers
Kogellagers
Groefkogellager
AKN 619/1,5 SS KOGELLAGER RVS
Groefkogellager akn 619/1,5 SS
Groefkogellager akn
Zie technische informatie
Referenties
akn:
619/1,5 SS
Rubix:
A0337709
Productdetails : AKN 619/1,5 SS KOGELLAGER RVS
Technische informatie
Attributen
Verpakkingshoeveelheid
1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Een productgegevensfout melden
Toevoegen
Vergeet niet in te loggen of te registeren
Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.
Groefkogellager FAG 6218-J20AB-C3, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 30 mm | Binnendiameter: 90 mm
Groefkogellager FAG 6220-J20GA-C3, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 34 mm | Binnendiameter: 100 mm
Groefkogellager SKF 6001-2RSL, Buitendiameter: 28 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 12 mm
Groefkogellager FAG 6230-J20GB-C3, Buitendiameter: 270 mm | Breedte: 45 mm | Binnendiameter: 150 mm
Groefkogellager SNR 6312ZZC3, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 60 mm
Groefkogellager PTN 6016-2Z, Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 80 mm
Groefkogellager FAG S608-2RSR>N, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 8 mm
Groefkogellager akn 625-2Z/F
Groefkogellager NTN 6408ZZC3/5K, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 27 mm | Binnendiameter: 40 mm
Groefkogellager FAG 6320-M-J20GA-C3, Buitendiameter: 215 mm | Breedte: 47 mm | Binnendiameter: 100 mm
Groefkogellager akn 61909-2Z
Groefkogellager SKF 6005-2Z/LT, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 25 mm
Groefkogellager Timken 6206-2RS, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 30 mm
Groefkogellager FAG 6215-C4, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 75 mm
Groefkogellager SKF E2.6309-2Z/C3, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 45 mm