Groefkogellager Timken 6007-2RS, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 35 mm

6007

Zie technische informatie

Referenties

Timken:6007-2RS
Rubix:03329168
Fabrikant:100417091
EAN:0087796292581
TIMKEN 6007-2RS KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 6007-2RS KOGELLAGER EENRIJIG


Timken® metrische diepgroefkogellagers leveren betrouwbare prestaties in een brede reeks toepassingen en omstandigheden.

Sterke punten

Super afgewerkte loopbanen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)

Toepassingen

Super afgewerkte loopvlakken
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Schild(en) biedt (bieden) enige bescherming tegen vervuiling en het vasthouden van smeermiddelen
Gebruikt in toepassingen met hoge snelheden zoals elektromotoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Afmeting verpakking (D x B x H)66,9798x66,9798x24,003 mm
Gewicht verpakking170,6 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte14 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6007
Materiaalstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r10300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr15900 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 187,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 227,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen