Groefkogellager FAG 6222-J20GA-C3, Buitendiameter: 200 mm | Breedte: 38 mm | Binnendiameter: 110 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6222-J20GA-C3
Rubix:A0882447
Fabrikant:3007502770030
EAN:4054371071509

Productdetails : FAG 6222 C3/J20GA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Enkele rij, stalen kooi, keramisch gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62..-j20ga |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.390,16 excl. BTW
/ stuk
€ 1.682,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
