Groefkogellager FAG 6007-RSR, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 35 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6007-RSR
Rubix:03016088
Fabrikant:0190921480000
EAN:4012801063074

Productdetails : FAG 6007-RSR KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGEDICHT
Deze FAG kogellager met diepe groeven is een essentieel onderdeel voor diverse industriële toepassingen. Het biedt een hoge draagcapaciteit en is van hoge kwaliteit, wat het de ideale keuze maakt voor veeleisende omgevingen.
Kenmerken:
Deze enkelrijige kogellager is ontworpen om optimale prestaties te leveren onder verschillende bedrijfsomstandigheden. De stalen kooi en rubberen afdichting zorgen voor uitzonderlijke duurzaamheid en betrouwbaarheid.
Dit type lager tolereert slechts minimale uitlijnfouten. Daarom moeten de lagerzittingen perfect uitgelijnd zijn. Uitlijnfouten leiden tot een slechte kogelrotatie en veroorzaken extra belasting op het lager, wat de levensduur vermindert.
Dit lager is bijzonder veelzijdig, ontworpen om trillingen te minimaliseren en het geluidsniveau te verlagen bij hoge rotatiesnelheden. Het eenvoudige ontwerp maakt montage en onderhoud gemakkelijk. De geïntegreerde afdichting verlengt de levensduur aanzienlijk door smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te houden.
Onderhoud:
Dit enkelrijige kogellager is voorgevuld met hoogwaardig smeermiddel, waardoor regelmatig onderhoud niet nodig is.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Kenmerken:
Deze enkelrijige kogellager is ontworpen om optimale prestaties te leveren onder verschillende bedrijfsomstandigheden. De stalen kooi en rubberen afdichting zorgen voor uitzonderlijke duurzaamheid en betrouwbaarheid.
Dit type lager tolereert slechts minimale uitlijnfouten. Daarom moeten de lagerzittingen perfect uitgelijnd zijn. Uitlijnfouten leiden tot een slechte kogelrotatie en veroorzaken extra belasting op het lager, wat de levensduur vermindert.
Dit lager is bijzonder veelzijdig, ontworpen om trillingen te minimaliseren en het geluidsniveau te verlagen bij hoge rotatiesnelheden. Het eenvoudige ontwerp maakt montage en onderhoud gemakkelijk. De geïntegreerde afdichting verlengt de levensduur aanzienlijk door smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te houden.
Onderhoud:
Dit enkelrijige kogellager is voorgevuld met hoogwaardig smeermiddel, waardoor regelmatig onderhoud niet nodig is.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 60..-RSR, eenrijig, afdichting, kooi van plaatstaal
Sterke punten
• Hoge draagcapaciteit.
• Verhoogde duurzaamheid en betrouwbaarheid.
• Geschikt voor veeleisende omgevingen.
• Uitzonderlijke betrouwbaarheid dankzij hoogwaardige componenten.
• Verhoogde duurzaamheid en betrouwbaarheid.
• Geschikt voor veeleisende omgevingen.
• Uitzonderlijke betrouwbaarheid dankzij hoogwaardige componenten.
Toepassingen
• Huishoudelijke apparaten
• Automobiele apparatuur
• Kleine reductoren
• Automobiele apparatuur
• Kleine reductoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 147 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 60..-rsr |
| Materiaal | staal |
| Grenstoerental | 6200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 10300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 17000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,58 excl. BTW
/ stuk
€ 21,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen