Groefkogellager FAG 6314-M, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 35 mm | Binnendiameter: 70 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6314-M
Rubix:03023888
Fabrikant:0191108390000
EAN:4012801205627




Productdetails : FAG 6314-M KOGELLAGER EENRIJIG
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Dit FAG-groefkogellager is voorzien van een massieve messing kooi die zorgt voor uitstekende mechanische stabiliteit en schokbestendigheid en het uitstekende vermogen om radiale en axiale belastingen te ondersteunen in beide richtingen. Het open ontwerp vergemakkelijkt de montage en het onderhoud, waardoor het een duurzame en efficiënte oplossing biedt voor industriële toepassingen.
Kenmerken:
Dit groefkogellager heeft een massieve messing kooi, wat zorgt voor een verhoogde weerstand tegen schokken en trillingen. Dankzij de lage interne wrijving en de standaard radiale speling presteert het op hoge toerentallen en garandeert het een soepele beweging. Het is geschikt voor schone en gecontroleerde omgevingen en vereist regelmatige smering om optimale prestaties te behouden. De robuuste constructie maakt het mogelijk om zware radiale belastingen en gematigde axiale belastingen te weerstaan, terwijl de krachten gelijkmatig over de rollende elementen worden verdeeld.
Onderhoud:
Dit lager moet regelmatig worden gesmeerd met een geschikte olie of vet, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden. Periodieke inspecties van geluidsniveaus, de temperatuur en trillingen worden aanbevolen om slijtage vroegtijdig te detecteren. In geval van verontreiniging door stof of deeltjes is een grondige reiniging noodzakelijk om eventuele schade te voorkomen. Tijdens de montage en demontage is een schone werkomgeving essentieel om het risico op verontreiniging te minimaliseren.
Afdichting:
Dit groefkogellager heeft geen afdichting, waardoor het vatbaarder is voor externe verontreinigingen zoals stof en vocht. Daarom wordt het aanbevolen om het in schone en gecontroleerde omgevingen te gebruiken. De afwezigheid van afdichtingen vergemakkelijkt het onderhoud en verbetert de koeling, maar vereist extra aandacht als het gaat om smering en reiniging om de prestaties te behouden.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler Group en staat bekend om zijn expertise op het gebied van lagers en mechanische geleidingen. Het merk heeft een lange geschiedenis van deskundigheid en innoveert voortdurend om hoogwaardige en duurzame producten aan te bieden. FAG-lagers voldoen aan de eisen van de industrie en de auto-industrie en garanderen betrouwbaarheid en een lange levensduur.
Belangrijkste Voordelen:
- Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Soepele werking dankzij verminderde wrijving;
- Open ontwerp voor eenvoudig onderhoud en smering;
- Massieve messing kooi biedt uitstekende weerstand tegen schokken en trillingen;
- Geschikt voor toepassingen met hoge toerentallen.
Toepassingen:
Dit groefkogellager wordt in verschillende industriële sectoren gebruikt. Het is ideaal voor versnellingsbakken, compressoren en transportsystemen, waarbij de dimensionale stabiliteit zorgt voor een efficiënte werking. Hij wordt ook veel toegepast in turbines, vliegtuigmotoren en zware industriële machines, waar het zware belastingen en gematigde trillingen moet kunnen weerstaan. Daarnaast is het veel te vinden in de energiesector en de metaalproductie, waar het een optimale betrouwbaarheid biedt onder veeleisende omstandigheden.
Kenmerken:
Dit groefkogellager heeft een massieve messing kooi, wat zorgt voor een verhoogde weerstand tegen schokken en trillingen. Dankzij de lage interne wrijving en de standaard radiale speling presteert het op hoge toerentallen en garandeert het een soepele beweging. Het is geschikt voor schone en gecontroleerde omgevingen en vereist regelmatige smering om optimale prestaties te behouden. De robuuste constructie maakt het mogelijk om zware radiale belastingen en gematigde axiale belastingen te weerstaan, terwijl de krachten gelijkmatig over de rollende elementen worden verdeeld.
Onderhoud:
Dit lager moet regelmatig worden gesmeerd met een geschikte olie of vet, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden. Periodieke inspecties van geluidsniveaus, de temperatuur en trillingen worden aanbevolen om slijtage vroegtijdig te detecteren. In geval van verontreiniging door stof of deeltjes is een grondige reiniging noodzakelijk om eventuele schade te voorkomen. Tijdens de montage en demontage is een schone werkomgeving essentieel om het risico op verontreiniging te minimaliseren.
Afdichting:
Dit groefkogellager heeft geen afdichting, waardoor het vatbaarder is voor externe verontreinigingen zoals stof en vocht. Daarom wordt het aanbevolen om het in schone en gecontroleerde omgevingen te gebruiken. De afwezigheid van afdichtingen vergemakkelijkt het onderhoud en verbetert de koeling, maar vereist extra aandacht als het gaat om smering en reiniging om de prestaties te behouden.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler Group en staat bekend om zijn expertise op het gebied van lagers en mechanische geleidingen. Het merk heeft een lange geschiedenis van deskundigheid en innoveert voortdurend om hoogwaardige en duurzame producten aan te bieden. FAG-lagers voldoen aan de eisen van de industrie en de auto-industrie en garanderen betrouwbaarheid en een lange levensduur.
Belangrijkste Voordelen:
- Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Soepele werking dankzij verminderde wrijving;
- Open ontwerp voor eenvoudig onderhoud en smering;
- Massieve messing kooi biedt uitstekende weerstand tegen schokken en trillingen;
- Geschikt voor toepassingen met hoge toerentallen.
Toepassingen:
Dit groefkogellager wordt in verschillende industriële sectoren gebruikt. Het is ideaal voor versnellingsbakken, compressoren en transportsystemen, waarbij de dimensionale stabiliteit zorgt voor een efficiënte werking. Hij wordt ook veel toegepast in turbines, vliegtuigmotoren en zware industriële machines, waar het zware belastingen en gematigde trillingen moet kunnen weerstaan. Daarnaast is het veel te vinden in de energiesector en de metaalproductie, waar het een optimale betrouwbaarheid biedt onder veeleisende omstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x150x150 mm |
| Logistiek gewicht | 3055 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 63 |
| Materiaal | staal |
| Koker | messing |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 461,55 excl. BTW
/ stuk
€ 558,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
