Groefkogellager FAG 6315-J20GA-C3, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 37 mm | Binnendiameter: 75 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6315-J20GA-C3
Rubix:A0882461
Fabrikant:3007500990030
EAN:4064328295544

Productdetails : FAG 6315 C3/J20GA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Enkele rij, stalen kooi, keramisch gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 37 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-j20ga |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 981,44 excl. BTW
/ stuk
€ 1.187,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
