Groefkogellager FAG 6316-M-J20GA-C4, Buitendiameter: 170 mm | Breedte: 39 mm | Binnendiameter: 80 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6316-M-J20GA-C4
Rubix:A0882429
Fabrikant:3023738450040
EAN:4064328587335

Productdetails : FAG 6316 M/C4/J20GA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Enkele rij, stalen kooi, keramisch gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 39 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 63..-m-j20ga |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.421,92 excl. BTW
/ stuk
€ 1.720,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
