Groefkogellager PTN S6204-2RS, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 20 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:S6204-2RS
Rubix:A0406957
Fabrikant:894075
EAN:3660338465284
PTN S 6204-2RS KOGELLAGER RVS
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN S 6204-2RS KOGELLAGER RVS


Roestvaststalen ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Groefkogellagers - RVS lagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6200
Kokerstaal
Grenstoerental9000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9400 N
Gewicht0,103 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
114,50 excl. BTW
/ 10 stuks
138,54 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden