Groefkogellager FAG 6324-M-J20GA-C3, Buitendiameter: 260 mm | Breedte: 55 mm | Binnendiameter: 120 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6324-M-J20GA-C3
Rubix:A0882417
Fabrikant:3023739000030
EAN:4064328587359

Productdetails : FAG 6324 M/C3/J20GA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Enkele rij, stalen kooi, keramisch gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-m-j20ga |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.539,18 excl. BTW
/ stuk
€ 3.072,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
