Groefkogellager FAG 6309-J20GA-C3, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 45 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6309-J20GA-C3
Rubix:A0882438
Fabrikant:3023737560030
EAN:4064328659698

Productdetails : FAG 6309 C3/J20GA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Enkele rij, stalen kooi, keramisch gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-j20ga |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 704,79 excl. BTW
/ stuk
€ 852,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
