Groefkogellager SKF BB1B 447205 A, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 20 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

SKF:BB1B 447205 A
Rubix:03477666
EAN:7316570106015
SKF BB1B 447205 A KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF BB1B 447205 A KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht123 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte14 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc4
Seriebb1b
Materiaalstaal (lager)
Referentietoerental32000 rpm
Grenstoerental20000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6550 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12700 N
Gewicht0,123 kg
Land van oorsprongBG
Aangepaste tariefcode84821090
€ 23,74 excl. BTW
/ stuk
€ 28,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen