MITUTOYO DIGITALE SCHROEFMAAT IP65 0-25MM 293-230-30
Digimatische micrometer IP65-serie 293
Zie technische informatieReferenties
Mitutoyo:293-230-30
Rubix:17020640
EAN:4946368672823





Productdetails : MITUTOYO DIGITALE SCHROEFMAAT IP65 0-25MM 293-230-30
Nauwkeurigheid: ± 1 µm. Vlakheid: 0,3 μm/.000012". Parallelliteit: 1 µm voor model tot 50 mm 2 µm voor model tot 100 mm 3 µm voor model tot 175 mm 4 µm voor model tot 275 mm 5 µm voor model vanaf 300 mm. Meetoppervlak: hardmetaal, gerectificeerd, fijn gelept. Batterijlevensduur van ongeveer 2 jaar voor modellen tot 100 mm; ongeveer 1 jaar voor modellen boven 100 mm. ORIGIN tot 100 mm: Ja. NUL/ABS wissel: Ja. 2 x PRESET boven 100 mm: Ja. Automatische uitschakeling (na 20 min. zonder gebruik). Ja. Vergrendeling met sleutel: Ja. Gegevensbeheer: Ja. Digitaal. Metrische meeteenheid. Afmetingen: L: 0 mm; a: 6,5 mm; b: 25 mm; c: 2,5 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 25 mm |
| Uitgang data | ja |
| Aangepaste tariefcode | 90173000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 292,50 excl. BTW
/ stuk
€ 353,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden