MITUTOYO DIGITALE 3-PUNTS BINNENSCHROEFMAAT 275-300M 468-181
Microfoonbediening Int 275/300 Mm Holtest
Zie technische informatieReferenties
Mitutoyo:468-181
Rubix:17020788
EAN:4946368563138




Productdetails : MITUTOYO DIGITALE 3-PUNTS BINNENSCHROEFMAAT 275-300M 468-181
Nauwkeurigheid: 20-100 mm: ±3 µm/0,00015" 100-300 mm: ±5 µm/0,00025". Levensduur batterij ongeveer 1 jaar. Display: LCD. Omschakeling NUL / ABS. Automatische uitschakeling (20 min. zonder gebruik). Alarm bij lege batterij. Toetsblokkering. Gegevens vasthouden. Digitaal. Metrische meeteenheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 275 mm |
| Meetbereik, maximaal | 300 mm |
| Resolutie | 0,001 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.719,80 excl. BTW
/ stuk
€ 3.290,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen