MAKITA HETELUCHTPISTOOL 230V HG6531CK

Heteluchtpistool

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Makita:HG6531CK
Rubix:19116776
EAN:0088381876018
MAKITA HETELUCHTPISTOOL 230V HG6531CK
Technische samenvatting
Vermogen2000 W
Luchtvolume550 l/min
Gewicht0,71 kg
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MAKITA HETELUCHTPISTOOL 230V HG6531CK


Sterke punten

•Aan/uit-schuifschakelaar
Dubbele isolatie
Oververhittingsbeveiliging
5 luchtstroomstanden bedienbaar met drukknop
Temperatuurregeling via drukknop (in stappen van 5 °C)
Vooraf ingestelde functie: afhankelijk van het beoogde gebruik kunt u de opgeslagen instellingen oproepen en eenvoudig de temperatuur en het luchtstroomvolume instellen. De naam van elke instelling wordt weergegeven op het LCD-scherm. 14 instellingen beschikbaar
Ergonomische softgrip
Diverse optionele accessoires verkrijgbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen2000 W
Luchtvolume550 l/min
Gewicht0,71 kg
Min. Gebruikstemperatuur50 °C
Max. Gebruikstemperatuur650 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
160,05 excl. BTW
/ stuk
193,66 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden