SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF3W520-F04-2N
Digital Flow Switch
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:PF3W520-F04-2N
Rubix:05287096
Fabrikant:PF3W520-F04-2N

Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF3W520-F04-2N
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc digitale flowschakelaar pf3w520-f04-2n |
| Spanning, min. | 5 V |
| Spanning, max. | 5 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 349,42 excl. BTW
/ stuk
€ 422,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen