MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 25-50 DUNNE MEETVLAK 111-116
Spline-micrometer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:111-116
Rubix:17020606
EAN:4946368008820

Documenten
Productdetails : MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 25-50 DUNNE MEETVLAK 111-116
Met deze spline-micrometer kunt u eenvoudig groeven en gevormde onderdelen meten. Hij biedt u de volgende voordelen: Getrapte meetoppervlakken. Geschikt voor het meten van groeven, spline-assen, uitsparingen, gevormde onderdelen, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 25 mm |
| Meetbereik, maximaal | 50 mm |
| Resolutie | 0,01 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 274,50 excl. BTW
/ stuk
€ 332,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen