MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 1-2" 293-331-30 IP65
Koelvloeistofbestendige micrometer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:293-331-30
Rubix:A0424000
EAN:4946368672991



Documenten
Productdetails : MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 1-2" 293-331-30 IP65
Een waterdichte digitale micrometer van Mitutoyo, geschikt voor gebruik in aanwezigheid van koelvloeistof of snijolie. Het zeer stabiele frame is voorzien van een hitteschild om de nauwkeurigheid tijdens langdurige meetsessies te behouden. Een ratelstop garandeert herhaalbare metingen. Digimatic-gegevensuitvoer. Een waterdichte digitale micrometer van Mitutoyo die geschikt is voor gebruik in aanwezigheid van koelvloeistof of snijolie. Het zeer stabiele frame is voorzien van een hitteschild om de nauwkeurigheid tijdens langdurige meetsessies te behouden. Een ratelstop garandeert herhaalbare metingen. Digimatic-gegevensuitvoer.
Sterke punten
•Oliebestendig materiaal gebruikt voor alle kunststof onderdelen
Uitstekende weerstand tegen water en stof maakt het mogelijk deze micrometer te gebruiken in bewerkingssituaties waarbij koelvloeistof kan spatten
Uitstekende weerstand tegen water en stof maakt het mogelijk deze micrometer te gebruiken in bewerkingssituaties waarbij koelvloeistof kan spatten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 25,4 mm |
| Meetbereik, maximaal | 50,8 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
| Verdeling | 0,001 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 346,50 excl. BTW
/ stuk
€ 419,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen