SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2W540-F06N
Digitale debietschakelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:PF2W540-F06N
Rubix:05277792
Fabrikant:PF2W540-F06N

Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2W540-F06N
SMC biedt een verscheidenheid aan digitale debietschakelaars. Serie PF2A voor lucht, PF2W voor water, PF2D voor gedeïoniseerd water en chemicaliën. Instelling en bewaking van de stroomsnelheid is mogelijk met het digitale display. Er wordt een waterbestendige constructie gebruikt die voldoet aan beschermingsklasse IP65. Omschakelen van real-time debiet naar geaccumuleerde debiet is mogelijk.
•Digital flow switch for water applications
•Remote type sensor unit
•Flow rate range: 0.5-4(ℓ/min) ~ 10-100(ℓ/min)
•Output for display unit with or w/o analog output
•Port sizes: 3/8, 1/2, 3/4, 1"
Flow Range: 40 (5~40 l/min)
Thread: F (G thread)
Port Size: 06 (3/4)
Wiring Specification: N (w/o Lead Wire)
Output Specification: Pulse Output Only
Option: None
•Remote type sensor unit
•Flow rate range: 0.5-4(ℓ/min) ~ 10-100(ℓ/min)
•Output for display unit with or w/o analog output
•Port sizes: 3/8, 1/2, 3/4, 1"
Flow Range: 40 (5~40 l/min)
Thread: F (G thread)
Port Size: 06 (3/4)
Wiring Specification: N (w/o Lead Wire)
Output Specification: Pulse Output Only
Option: None
Sterke punten
•Digital flow switch for water applications
Remote type sensor unit
Output for display unit with or w/o analog output
Remote type sensor unit
Output for display unit with or w/o analog output
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 576 g |
| Type | afstandsbedieningssensor |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 274,52 excl. BTW
/ stuk
€ 332,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen