Referenties
Bürkert:424028
Rubix:A0871171


Technische samenvatting
| Type | bürkert type s030-sa42 (artikel 424028) - lasverbinding (weld end) |
|---|
Productdetails : BURKERT FLOWSENSOR RVS S030-SA42 -424028
Inline flowsensor van Bürkert Type S030-SA42 in roestvast staal met lasverbinding. Meet stroming in gesloten leidingen tot 141 l/min bij -15…100 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert type s030-sa42 (artikel 424028) - lasverbinding (weld end) |
| Materiaal | roestvast staal (316l / 1.4404) |
| Nauwkeurigheid | ±2,5% (standaard k-factor) |
| Maximaal debiet | 141 |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Druk | 16 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 677,81 excl. BTW
/ stuk
€ 820,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen