SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF3W721-F14-EN-M

Digitale debietschakelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PF3W721-F14-EN-M
Rubix:05277838
SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF3W721-F14-EN-M

Technische samenvatting

Typedigitale stromingsschakelaar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF3W721-F14-EN-M


Digitale debietsensoren voor vloeistoffen
Toepasbare vloeistof: Water, Ethyleenglycol waterige oplossing, gedeïoniseerd water en diverse chemische vloeistoffen
Geïntegreerd display: 3-kleuren/2-scherm display
Ingebouwde temperatuursensor
Meeneembaar in spruitstuk
Optie debietregelventiel
Nominale debietbereiken: van 0,5 tot 250 l/min
Uitgang: IO-Link, NPN/PNP of analoog (spanning/stroom)
Herhaalbaarheid: ±0,2% F.S.
Verbruik: 50 mA of minder
IP65.
PF3W7, Digital Flow Switch for Water, 3-Colour Display, Integrated display

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht890 g
Typedigitale stromingsschakelaar
Spanning, min.12 V
Spanning, max.24 V
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur50 °C
Land van oorsprongJP
736,88 excl. BTW
/ stuk
891,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen