SMC DIGITALE VACUUMSCHAKELAAR ZSE20BF-R-01-W

Digitale drukschakelaar

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:ZSE20BF-R-01-W
Rubix:A0204054
Fabrikant:ZSE20BF-R-01-W
SMC DIGITALE VACUUMSCHAKELAAR ZSE20BF-R-01-W
Technische samenvatting
Typedigitale drukschakelaar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC DIGITALE VACUUMSCHAKELAAR ZSE20BF-R-01-W


De ZSE2-serie is een compacte drukschakelaar (voor vacuümdruk) en kan worden geïntegreerd met ZX- of ZR-vacuümsystemen. De drukschakelaar uit de ZSE2-serie heeft een snelle responstijd van 10 ms en de stekkerconnectoroptie maakt de bedrading eenvoudig en gemakkelijk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedigitale drukschakelaar
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
144,49 excl. BTW
/ stuk
174,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen