Referenties
Fabory:38055.330.001
Rubix:08911204
EAN:8715492775351

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Buitendiameter | 12 mm |
| Metrische diameter | M33 |
Productdetails : ELVZ 100HV SLUITRING VLAK M NF25-513 M33
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 94,6 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Metrische diameter | M33 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,65 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 156,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Metrische diameter
M33