Referenties
Spartex:RONLU6A2/200
Rubix:08257960
Fabrikant:255142L6
EAN:4043377141019


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 18 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-514 M6
SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 18 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Metrische diameter | M6 |
| Maat | l |
| Dikte | 1,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,02 excl. BTW
/ stuk
€ 0,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
6 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
18 mm
Metrische diameter
M6