SPARTEX RVS A2 CARROSSERIERING D9021 3XD M30X92X6

Platte sluitringen, groot

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONPLU33A2
Rubix:08258195
Fabrikant:90212330
EAN:4043377198105
SPARTEX RVS A2 CARROSSERIERING D9021 3XD M30X92X6
brand logo

Technische samenvatting

Binnendiameter33 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter92 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 CARROSSERIERING D9021 3XD M30X92X6


SPARTEX RVS A2 CARROSSERIERING D9021 3XD M30X92X6
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Binnendiameter33 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter92 mm
NormDIN 9021
Metrische diameterM30
Dikte6 mm
60,81 excl. BTW
/ 25 stuks
73,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

33 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

92 mm

Norm

Metrische diameter

M30