SPARTEX RVS A4 SLUITRING D440R M8X3X28
Sluitringen voor houten constructies vorm R
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONR9A4
Rubix:08257152
Fabrikant:0440490
EAN:4043377036506


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 9 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 3 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING D440R M8X3X28
SPARTEX RVS A4 SLUITRING D440R M8X3X28
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 9 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 3 mm |
| Norm | DIN 440 |
| Metrische diameter | M8 |
| Dikte | 28 mm |
| Type | sluitringen voor houten constructie vorm r |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,18 excl. BTW
/ stuk
€ 0,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
9 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
3 mm
Metrische diameter
M8