SPARTEX ELVZ SLUITRING VOOR ZWARE SPANBUSSEN D7349 M12
DIN7349 3.2 ST ZN 200HV onderlegschijf voor schroeven met zware veerpennen 3.2x9x1
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:RONEPAIS12Z
Spartex:RONEPAIS13.200HVZ
Rubix:08913937
Fabrikant:007349.02100.0130.000
EAN:4043952828748


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 13 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 30 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ SLUITRING VOOR ZWARE SPANBUSSEN D7349 M12
DIN 7349 staal 200 HV galvanisch verzinkt schijven voor schroeven met zware veerpennen Afmeting: 3,2 x 9 x 1
DIN 7349 staal galvanisch verzinkt ringen voor schroeven met zware spannstiften Afmeting: 13 x30 x 6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6097,5 g |
| Binnendiameter | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Norm | DIN 7349 |
| Metrische diameter | M12 |
| Dikte | 6 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73182200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,37 excl. BTW
/ stuk
€ 0,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden