Referenties
Festo:DFM-40-50-B-P-A-KF-AJ
Rubix:A0632457
Fabrikant:541403(DFM-40-50-B-P-A-KF-AJ)

Documenten
Productdetails : FESTO FLUIDIC MUSCLE DMSP-10-60N-AM-CM 541403
Met de geleide aandrijving DFM kunt u rekenen op nauwkeurige geleiding en uitstekende absorptie van koppels en zijdelingse krachten, in combinatie met een robuust, compact ontwerp. Deze aandrijving is geschikt voor klem-, hef- en stoptoepassingen
Sterke punten
•Minimale ruimtevereisten
Minimale montagetijd
Hoge weerstand tegen torsie
Hoge stijfheid
Onderhoudsvrij
Minimale montagetijd
Hoge weerstand tegen torsie
Hoge stijfheid
Onderhoudsvrij
Toepassingen
Klemcomponenten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | geleidingscilinder |
| Aantal poorten | 2 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 1,5/10 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,66 excl. BTW
/ stuk
€ 137,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 28 dagen