BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -121418
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:121418
Rubix:A0870233


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct-werkend magneetventiel type 0330a - 121418 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -121418
Bürkert 2/2 direct-werkend magneetventiel Type 0330A (121418) met media-gescheiden ontwerp. Normaal gesloten en geschikt voor kritische media tot 10 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct-werkend magneetventiel type 0330a - 121418 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 0,8 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0 - 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 354,25 excl. BTW
/ stuk
€ 428,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen