FESTO MAGNEETVENTIEL JMFH-5-1/4-B-EX 535931
Ventiel JMFH-5-1/4
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:JMFH-5-1/4-B-EX
Rubix:05090225
Fabrikant:535931
EAN:4052568169817

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL JMFH-5-1/4-B-EX 535931
Magneetventiel JMFH-5-1/4-B-EX met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 bistabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=1600 l/min, Werkdruk=2 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 260x35x60 mm |
| Logistiek gewicht | 483,7 g |
| Type | klep tiger 2000 |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 1600 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 273,44 excl. BTW
/ stuk
€ 330,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen