BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -137359
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:137359
Rubix:A0870256
Fabrikant:00137359


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330 -137359 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -137359
Direct-werkend 2/2 magneetventiel van Bürkert (Type 0330), normaal gesloten. Met G1/4-aansluiting, 24 V DC en EPDM-afdichting voor -1 tot 10 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330 -137359 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 0,34 l/min |
| Drukbereik | -1,00 bar tot 10,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 226,37 excl. BTW
/ stuk
€ 273,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen